Referenties
3M:51RO13
Rubix:23200033
Fabrikant:7100182725
EAN:03134375275132

Productdetails : 3M SCOTCH BRITE VLOERPAD 330MM ROOD - 51RO13N
Gebruik Scotch-Brite™ Vloerpads Rood voor dagelijkse reiniging en licht schrobben om lichte vervuiling, krassen en zwarte strepen te verwijderen. Onze rode vloerpads reinigen wanneer ze vochtig zijn en boenen wanneer ze droog zijn. Ze hebben een open-web constructie wat betekent dat ze wasbaar en herbruikbaar zijn, en bestand tegen verstopping en belasting. De gelijkmatige verdeling van minerale schuurmiddelen over elke pad en niet alleen op het oppervlak zorgt voor indrukwekkende prestaties en een lange, nuttige levensduur. De combinatie van zeer flexibele, individueel gescheiden en gecoate vezels zorgt voor een maximaal contact tussen pad en vloer; dit alles zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten tegen lage totale kosten. Te gebruiken op ronde en rechthoekige roterende zwenkmachines en automatische vloermachines op lage snelheid (175-600 tpm).
Scotch-Brite™ Vloerpads Rood zijn vloerreinigingspads die reinigen als ze vochtig zijn en boenen als ze droog zijn. Ze hebben een open geweven constructie wat betekent dat ze wasbaar en herbruikbaar zijn, en bestand tegen verstopping en belasting. De combinatie van zeer flexibele, individueel gescheiden en gecoate vezels zorgt voor een maximaal contact tussen de pad en de vloer. Gebruik op ronde en rechthoekige roterende zwenkmachines en automatische vloermachines die op lage snelheid draaien (175-600 tpm).
Sterke punten
Vloerpads voor dagelijkse reiniging en licht schrobben om lichte vervuiling, slijtplekken en zwarte hielstrepen te verwijderen;Reinigt wanneer vochtig en polijst wanneer droog;Vormbare vezels zorgen voor maximaal contact tussen pad en vloer;Omkeerbare en wasbare pad, bestand tegen verstopping en vollopen;Consistente, bewezen prestaties met een lange levensduur
Toepassingen
Voor dagelijkse reiniging en licht schrobben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | sproeireiniging |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 64,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen