FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8B-NS-S-L 553539

Sensor SIEF-M8B-NS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEF-M8B-NS-S-L
Rubix:05121894
Fabrikant:553539
EAN:4052568095956
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8B-NS-S-L 553539

Technische samenvatting

Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M8B-NS-S-L 553539


Naderingsschakelaar SIEF-M8B-NS-S-L met stekker, montage vlak (verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Proximity sensor SIEF-M8B-NS-S-L 553539

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20,64 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa, hooggelegeerd roestvrij staal, verchroomd messing
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
€ 54,19 excl. BTW
/ stuk
€ 65,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen