FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-1-LED-24-B 151669

Sensor SME-1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-1-LED-24-B
Rubix:05104683
Fabrikant:151669
EAN:4052568117009
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-1-LED-24-B 151669

Technische samenvatting

Typemkb
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-1-LED-24-B 151669


Naderingsschakelaar SME-1-LED-24-B Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed

Sterke punten

  • Measuring principle: magnetic reed
  • For mounting kit
  • With or without LED switching status indication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)149x139x22 mm
Logistiek gewicht101,47 g
Typemkb
Spanning, min.12 V
Spanning, max.27 V
Materiaalpet versterkt, tpe-u
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
€ 120,92 excl. BTW
/ stuk
€ 146,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden