Referenties
Aventics:0830100380
Rubix:05080675
Fabrikant:0830100380

Productdetails : AVENTICS SENSOR ST9-R2-K03V-030 - 0830100380
Sensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magnetische naderingssensor |
| Uitvoering | riet |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Spanning, min. | 12 V |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85365080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,26 excl. BTW
/ stuk
€ 51,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen