Referenties
Facom:185A.20CPE
Rubix:10106591
EAN:3662424087325

Productdetails : FACOM TANG 185A.20CPE
De Facom 185A.20CPE halfronde tang met rechte bekken biedt een compacte en doordachte oplossing en combineert stevigheid, comfort en efficiëntie. Het is een zeer veelzijdig gereedschap voor grijp-, klem- en snijwerkzaamheden.
Kenmerken:
De Facom 185A.20CPE halfronde tang onderscheidt zich door zijn lange, rechte en fijn getande bekken, die een precieze grip bieden op kleine onderdelen en moeilijk bereikbare oppervlakken. Deze tang is uitgerust met een pijpklem voor het stevig vastpakken van ronde secties, evenals een krachtige draadsnijder die zowel koper als hard staal kan doorknippen. Dit gereedschap is vervaardigd uit door inductie gehard koolstofstaal en garandeert een uitstekende slijtvastheid. De ergonomische bi-materiaal handgrepen zijn bestand tegen chemicaliën en zorgen voor optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien is de tang voorzien van een afneembare terugstelveer en een ophangoog om op hoogte te kunnen worden gebruikt.
Specificaties:
• Totale lengte: 200 mm
• Kopbreedte: 18 mm
• Totale breedte: 18 mm
• Hoogte: 75 mm
• Nettogewicht: 0,192 kg
• Maximale snijcapaciteit: 2,9 mm
• Compatibele materialen: staal, koper, hard staal tot 160 kg/mm²
• Type handgreep: bi-materiaal, « cushion grip »
• Type: halfronde tang met rechte bekken
• Terugstelveer: ja, afneembaar
• Bevestigingsoog voor werken op hoogte: ja
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een wereldwijde referentie in het ontwerpen en produceren van handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de bouwsector. Met meer dan een eeuw ervaring onderscheidt het merk zich door zijn vermogen om voortdurend te innoveren en zo hoogwaardige, betrouwbare en duurzame producten aan te bieden. Facom brengt meer dan 10.000 oplossingen op de markt en is aanwezig in meer dan 100 landen, waardoor het tot een belangrijke speler in de sector is uitgegroeid.
Kenmerken:
De Facom 185A.20CPE halfronde tang onderscheidt zich door zijn lange, rechte en fijn getande bekken, die een precieze grip bieden op kleine onderdelen en moeilijk bereikbare oppervlakken. Deze tang is uitgerust met een pijpklem voor het stevig vastpakken van ronde secties, evenals een krachtige draadsnijder die zowel koper als hard staal kan doorknippen. Dit gereedschap is vervaardigd uit door inductie gehard koolstofstaal en garandeert een uitstekende slijtvastheid. De ergonomische bi-materiaal handgrepen zijn bestand tegen chemicaliën en zorgen voor optimaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien is de tang voorzien van een afneembare terugstelveer en een ophangoog om op hoogte te kunnen worden gebruikt.
Specificaties:
• Totale lengte: 200 mm
• Kopbreedte: 18 mm
• Totale breedte: 18 mm
• Hoogte: 75 mm
• Nettogewicht: 0,192 kg
• Maximale snijcapaciteit: 2,9 mm
• Compatibele materialen: staal, koper, hard staal tot 160 kg/mm²
• Type handgreep: bi-materiaal, « cushion grip »
• Type: halfronde tang met rechte bekken
• Terugstelveer: ja, afneembaar
• Bevestigingsoog voor werken op hoogte: ja
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een wereldwijde referentie in het ontwerpen en produceren van handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de bouwsector. Met meer dan een eeuw ervaring onderscheidt het merk zich door zijn vermogen om voortdurend te innoveren en zo hoogwaardige, betrouwbare en duurzame producten aan te bieden. Facom brengt meer dan 10.000 oplossingen op de markt en is aanwezig in meer dan 100 landen, waardoor het tot een belangrijke speler in de sector is uitgegroeid.
Sterke punten
• Verhoogde precisie: de smalle, getande bekken zorgen voor een uitstekende grip op kleine onderdelen
• Optimale duurzaamheid: legering van door inductie gehard koolstofstaal voor een lange levensduur
• Gebruiksgemak: ergonomische bi-materiaal handgreep en terugstelveer beperken vermoeidheid
• Hoge snijprestaties: zijdelingse draadsnijder knipt moeiteloos ook hardstalen draden
• Optimale duurzaamheid: legering van door inductie gehard koolstofstaal voor een lange levensduur
• Gebruiksgemak: ergonomische bi-materiaal handgreep en terugstelveer beperken vermoeidheid
• Hoge snijprestaties: zijdelingse draadsnijder knipt moeiteloos ook hardstalen draden
Toepassingen
De Facom 185A.20CPE halfronde tang met lange bekken is ideaal voor het grijpen, vasthouden en snijden in de industriële onderhoudssector, elektriciteit, elektronica en precisiemechanica. Deze tang is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in krappe of moeilijk toegankelijke zones.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 192 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Beklengte | 75 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Snijcapaciteit | 18 mm |
| Gewicht | 192 g |
| 9 mm | |
| 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,36 excl. BTW
/ stuk
€ 35,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden