FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-M-HS-AMB 2103502
Servomotor EMME-AS-100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMME-AS-100-M-HS-AMB
Rubix:06160558
Fabrikant:2103502
EAN:4052568251567

Documenten
Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-M-HS-AMB 2103502
Servomotor EMME-AS-100-M-HS-AMB Rotor positiesensor=Encoder, Max. toerental=3941 1/min, Nominaal toerental=3000 1/min, Bedrijfsspanning DC rem=24 V, Duurstilstandstroom=4,6 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9790 g |
| Type | servomotor |
| Uitvoering | emme-as |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85015220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.090,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3.739,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen