FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-MKR-HV-R3S 8148312

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-150-MKR-HV-R3S
Rubix:A0368793
Fabrikant:8148312
EAN:4052568591526
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-MKR-HV-R3S 8148312

Technische samenvatting

Vermogen4,948 kW
Snelheid3500 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-MKR-HV-R3S 8148312


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen4,948 kW
Snelheid3500 rpm
Regelfunctiehoogspanning, snelheidsgeoptimaliseerd (hv speed optimised / rotational speed optimised)
Spanning680 V
Intensiteit10,2 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel60 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
€ 1.832,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2.217,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen