FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-L-HT-R2MY 8148320

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-150-L-HT-R2MY
Rubix:A0252420
Fabrikant:8148320
EAN:4052568591601
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-L-HT-R2MY 8148320

Technische samenvatting

Vermogen4,157 kW
Snelheid1000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-150-L-HT-R2MY 8148320


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen4,157 kW
Snelheid1000 rpm
Regelfunctiedynamische, borstelloze servomotor met permanentmagneet-synchrone technologie (servo motor)
Spanning680 V
Intensiteit10,3 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel39,7 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
€ 2.228,60 excl. BTW
/ stuk
€ 2.696,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen