FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-S-HS-AMXB 4267597

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-100-S-HS-AMXB
Rubix:05116277
Fabrikant:4267597
EAN:4052568274405
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-S-HS-AMXB 4267597

Technische samenvatting

Vermogen1,5 kW
Snelheid3910 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-100-S-HS-AMXB 4267597


Servomotor EMME-AS-100-S-HS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1,5 kW
Snelheid3910 rpm
Regelfunctiesnelheids- en koppelregeling via stroomregelaar (met motorcontroller cmmp-as).
Spanning565 V
Intensiteit3 A
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Koppel4,8 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015220
€ 2.498,60 excl. BTW
/ stuk
€ 3.023,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen