Referenties
Festo:EMMB-AS-40-01-K-S30M
Rubix:A0252461
Fabrikant:8097169
EAN:4052568458966

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMB-AS-40-01-K-S30M 8097169
Servomotor emmb-a s-40-01-k-s30m m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,1 kW |
| Snelheid | 3000 rpm |
| Spanning | 300 V |
| Intensiteit | 1,3 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Koppel | 0,32 N.m |
| Min. Gebruikstemperatuur | -15 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,85 excl. BTW
/ stuk
€ 506,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen