FACOM ONDERVERD.V. LADEN VAN 50 EN 75 MM 2930.C1 (SET=18ST)
Set van 18 tussenschotten voor laden van 50 en 75 mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:2930.C1
Rubix:10562461
EAN:3148518607056



Productdetails : FACOM ONDERVERD.V. LADEN VAN 50 EN 75 MM 2930.C1 (SET=18ST)
Sterke punten
• Tussenschottensysteem van gegalvaniseerd plaatstaal.• 3 scheidingsplaatjes.- 4 tussenschotten van 100 mm.- 3 tussenschotten van 300 mm.- 8 tussenschotten van 200 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2385 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 620x105x105 mm |
| Gewicht verpakking | 2679 g |
| Type | set van 18 ladeverdelingen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,75 excl. BTW
/ set
€ 104,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
