FACOM TANGENSET 181A 192A 185ACPE CPE.A5PB
Set van 3 tangen: beklede tang met rechte, halfronde bekken; zijkniptang "pianodraad"; waterpomptang met vergrendeling
Zie technische informatieReferenties
Facom:CPE.A5PB
Rubix:A0068464
EAN:3662424090486

Productdetails : FACOM TANGENSET 181A 192A 185ACPE CPE.A5PB
De FACOM CPE 3-delige tangenset is een compacte set voor grijpen, knippen en vasthouden. Deze set is geschikt voor veelvoorkomende werkzaamheden in de werkplaats en op locatie. De set brengt drie referenties uit de CPE serie samen in één koffer en dekt zo de dagelijkse onderhoudsbehoeften.
Kenmerken:
Deze koffer bevat drie tangen met complementaire functies en een robuuste constructie. De waterpomptang 181A25CPE biedt een snelle instelling met 12 standen en veiligheidsvergrendeling voor krachtig en nauwkeurig klemmen. De zijkniptang 192A16CPE garandeert een zuivere snede van verschillende soorten draad dankzij de geoptimaliseerde geometrie en het versterkte bekprofiel. De tang met halfronde bekken 185A20CPE combineert slanke, geribbelde bekken, een zijdelingse draadknipper en een terugstelveer voor nauwkeurig en soepel werken. Deze tangen zijn vervaardigd uit gehard koolstofstaal, zijn uitgerust met bi-materiaal handgrepen en staan garant voor duurzaamheid, comfort en betrouwbaarheid bij dagelijks gebruik.
Specificaties:
• 1 waterpomptang 181A25CPE
• 1 zijkniptang 192A16CPE
• 1 tang met halfronde bekken 185A20CPE
Normen:
• ISO 5749: eisen op het gebied van afmetingen, mechanische eigenschappen en prestaties voor zijkniptangen, voor een nauwkeurige en veilige snede
• ISO 8976: specificaties voor waterpomptangen, waaronder mechanische sterkte, bekgeometrie en duurzaamheid van het verstelsysteem
Kenmerken:
Deze koffer bevat drie tangen met complementaire functies en een robuuste constructie. De waterpomptang 181A25CPE biedt een snelle instelling met 12 standen en veiligheidsvergrendeling voor krachtig en nauwkeurig klemmen. De zijkniptang 192A16CPE garandeert een zuivere snede van verschillende soorten draad dankzij de geoptimaliseerde geometrie en het versterkte bekprofiel. De tang met halfronde bekken 185A20CPE combineert slanke, geribbelde bekken, een zijdelingse draadknipper en een terugstelveer voor nauwkeurig en soepel werken. Deze tangen zijn vervaardigd uit gehard koolstofstaal, zijn uitgerust met bi-materiaal handgrepen en staan garant voor duurzaamheid, comfort en betrouwbaarheid bij dagelijks gebruik.
Specificaties:
• 1 waterpomptang 181A25CPE
• 1 zijkniptang 192A16CPE
• 1 tang met halfronde bekken 185A20CPE
Normen:
• ISO 5749: eisen op het gebied van afmetingen, mechanische eigenschappen en prestaties voor zijkniptangen, voor een nauwkeurige en veilige snede
• ISO 8976: specificaties voor waterpomptangen, waaronder mechanische sterkte, bekgeometrie en duurzaamheid van het verstelsysteem
Sterke punten
• Drie essentiële functies gebundeld in één koffer
• Dekt grijpen, knippen en vasthouden
• Snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden
• Dekt grijpen, knippen en vasthouden
• Snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden
Toepassingen
• Algemene onderhoudswerkzaamheden (montage, demontage, vasthouden van onderdelen)
• Lichte mechanische werkzaamheden (afstellen, vasthouden en positioneren van componenten)
• Knipwerk van draden en fijne elementen met de zijkniptang
• Vasthouden en geleiden van kleine onderdelen in krappe ruimtes dankzij de halfronde bekken
• Voorbereiding, assemblage en bewerkingen op locatie of in de werkplaats
• Lichte mechanische werkzaamheden (afstellen, vasthouden en positioneren van componenten)
• Knipwerk van draden en fijne elementen met de zijkniptang
• Vasthouden en geleiden van kleine onderdelen in krappe ruimtes dankzij de halfronde bekken
• Voorbereiding, assemblage en bewerkingen op locatie of in de werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Type | set tangen/tangen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,84 excl. BTW
/ set
€ 102,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen