FLENDER N-EUPEX 95 RUBBER BLOK (PK=6ST)
Set Van Elastomeer-flexibelen N-Eupex 95
Zie technische informatieReferenties
Flender:2LC0170-3WA00-0AA0
Rubix:01100217

Productdetails : FLENDER N-EUPEX 95 RUBBER BLOK (PK=6ST)
Flexibele elastomeerinzet voor N-Eupex 95 koppeling.
N-EUPEX Koppelingsblok set a 6 stuks (80 shore A) tbv model met diameter 80 mm. N-Eupex koppeling is uitgebalanceerd en uit hoge kwaliteit gietijzer. Geschikt voor incidentiele uitlijningsfouten. Neemt vlot torsionele afwijkingen op.
Sterke punten
Fail-safe for maximum operational reliability
Three-part type suitable for plug-in assembly and simplified replacement of elements
Suitable for use in potentially explosive environments; certified according to 2014/34/EU (ATEX)
Three-part type suitable for plug-in assembly and simplified replacement of elements
Suitable for use in potentially explosive environments; certified according to 2014/34/EU (ATEX)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | n-eupex 95 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,69 excl. BTW
/ pak
€ 17,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden