Referenties
Siemens:8WD4420-5AC
Rubix:A0622733
Fabrikant:8WD4420-5AC
EAN:4011209497221

Productdetails : SIEMENS CONTINULICHT LED GROEN AC/DC 24V 70MM 8WD4420-5AC
Continu licht, met ingebouwde LED, groen, AC/DC 24 V, diameter 70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | signaalzuil |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,92 excl. BTW
/ stuk
€ 149,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
