Referenties
Siemens:8WD4420-5AB
Rubix:A0622740
Fabrikant:8WD4420-5AB
EAN:4011209497214

Productdetails : SIEMENS CONTINULICHT LED ROOD AC/DC 24V 70MM 8WD4420-5AB
Continu licht, met ingebouwde LED, rood, AC/DC 24 V, diameter 70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | signaalzuil |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,92 excl. BTW
/ stuk
€ 149,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
