Referenties
Klüber Lubrication:0355140335
Rubix:07400608

Productdetails : KLUBER SILVERTEX R 14 - VAT 200 LTR
Klüber Silvertex R 14 is een schoonmaakolie gebaseerd op parafinehoudende koolwaterstoffen. Klüber Silvertex R 14 bevat speciale toevoegingsmiddelen die een dragende laag smeer creëert die zorgt voor voldoende smering, ook tijdens het reinigingsproces.
Sterke punten
• Voldoet aan de wettelijke eisen uiteengezet in EU-richtlijn 2003/53/EG voor NP/NPE-houdende producten
• Speciaal ontworpen voor het verwijderen van residuen van katoen of synthetische garens van de steek-vormende elementen zonder demontage, dus minder uitvaltijd van breimachines
• De schoonmaakolie is met toonaangevende fabrikanten ontwikkeld en garandeert een prestatiespectrum in overeenstemming met de eisen van de moderne breigoedproductie
• Speciaal ontworpen voor het verwijderen van residuen van katoen of synthetische garens van de steek-vormende elementen zonder demontage, dus minder uitvaltijd van breimachines
• De schoonmaakolie is met toonaangevende fabrikanten ontwikkeld en garandeert een prestatiespectrum in overeenstemming met de eisen van de moderne breigoedproductie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -9 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.900,54 excl. BTW
/ stuk
€ 8.349,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen