Referenties
SMC:SJ3B60-5CU-C6
Rubix:05271700
Fabrikant:SJ3B60-5CU-C6

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SJ3B60-5CU-C6
De nieuwste SJ2000/3000 cassette-type 4-poorts magneetventielen van SMC, oorspronkelijk ontwikkeld voor de halfgeleiderindustrie, bieden zowel ruimte- als energiebesparingen voor gespecialiseerde machinebouwers.De SJ2000 is verkrijgbaar in twee compacte maten en is slechts 7,5 mm breed, terwijl het grotere model SJ 3000 nog steeds slechts 10 mm breed is. Deze nieuwe 4-poorts magneetventielen zijn ontworpen in een cassette-uitvoering en maken gebruik van een kaartrandconnector.De SJ2000 en SJ3000 zijn respectievelijk bijna 40% en 30% kleiner dan de bestaande SZ-serie van SMC en kunnen worden gecombineerd in hetzelfde verdeelblok, dat plaats biedt aan maximaal 24 stations en 32 solenoïden.De kleppen zijn compatibel met seriële interface-units voor zowel CC-Link- als DeviceNet-protocollen en zijn voorzien van een speciaal vergrendelingsmechanisme om ervoor te zorgen dat ze stevig aan elkaar zijn vergrendeld en om onbedoelde bediening van de handmatige override te voorkomen.Het onderhoud is eenvoudig dankzij de eenvoudige toevoeging, verwijdering en vervanging van afzonderlijke klepstations. Met een stroomonderbrekingsschakelaar kan elke klep afzonderlijk worden uitgeschakeld voor afstelling en eenvoudige vervanging. Uit vroeg onderzoek is gebleken dat zowel de SJ2000- als de SJ3000-kleppen een indrukwekkende energiebesparing van respectievelijk 62% en 75% opleveren in vergelijking met de bestaande SZ-magneetserie van SMC.
Sterke punten
Klepbreedte: 10 mm Debiet: tot 125 l/min Klepgewicht: 57 - 75 g Stroomverbruik: 0,15 W (met energiebesparingscircuit), 0,4 W (standaard) Nominale spoelspanning: 12 - 24 VDC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sj, 4-poorts magneetventiel |
| Aantal poorten | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,39 excl. BTW
/ stuk
€ 87,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen