ACTION ADAPTER 1/4" ZESKANT - 1/2"VIERKANT L=50MM DO6932E050
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/4 ZESKANT - 1/2 VIERKANT L=50MM
Rubix:A0240051
Fabrikant:DO6932E050

Documenten
Productdetails : ACTION ADAPTER 1/4" ZESKANT - 1/2"VIERKANT L=50MM DO6932E050
Adaptor 1/4" Hex - 1/2" 4-kant L5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,10 excl. BTW
/ stuk
€ 15,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
