Referenties
Action Seals:DO697B0T17
Rubix:A0913804
Fabrikant:DO697B0T17
EAN:8717981321193

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 17MM DO697B0T17
Dop 1/4 Hex x 17mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,79 excl. BTW
/ stuk
€ 11,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
