Referenties
Action Seals:DO697B7006
Rubix:A0913796
Fabrikant:DO697B7006
EAN:8717981264155

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 6MM MGN DO697B7006
Dop 1/4 Hex x 6mm MGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,12 excl. BTW
/ stuk
€ 26,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
