Referenties
Action Seals:DO5112-0-3
Rubix:A0916936
Fabrikant:DO5112-0-3
EAN:8717981042586
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1 1/2" X 3" DO5112-0-3
Slagdop 1 1/2" x 3"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 1/2 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,81 excl. BTW
/ stuk
€ 207,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
