ACTION SLAGDOP 1" X 110 12-KANT DIEP DO65857110
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857110
Rubix:A0916848
Fabrikant:DO65857110
EAN:8717981029921
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 110 12-KANT DIEP DO65857110
Slagdop 1" x 110 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 95 mm |
| Lengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 508,02 excl. BTW
/ stuk
€ 614,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
