ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 22 MM STD DO4010-0-022
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-0-022
Rubix:A0889282
Fabrikant:DO4010-0-022
EAN:8717981143047
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 22 MM STD DO4010-0-022
Slagdop 1" x 22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
