ACTION SLAGDOP 1" X 31 12-KANT DO65855031
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65855031
Rubix:A0916754
Fabrikant:DO65855031
EAN:8717981011766
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 31 12-KANT DO65855031
Slagdop 1" x 31 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 62 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,94 excl. BTW
/ stuk
€ 30,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
