Referenties
Action Seals:DO64855041
Rubix:A0916720
Fabrikant:DO64855041
EAN:8717981178810
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 41 BZK DO64855041
Slagdop 1" x 41 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,41 excl. BTW
/ stuk
€ 74,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
