ACTION SLAGDOP 1" X 90 DIEP DO4010-1-090
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-090
Rubix:A0915292
Fabrikant:DO4010-1-090
EAN:8717981040476
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 90 DIEP DO4010-1-090
Slagdop 1" x 90 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,25 excl. BTW
/ stuk
€ 172,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
