ACTION SLAGDOP 1/2" X 10 L=250 DO60727010
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60727010
Rubix:A0915218
Fabrikant:DO60727010
EAN:8717981025206
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" X 10 L=250 DO60727010
Slagdop 1/2" x 10 L=250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,09 excl. BTW
/ stuk
€ 40,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
