ACTION SLAGDOP 1/2" X 13 L=200 DO60726013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60726013
Rubix:A0915187
Fabrikant:DO60726013
EAN:8717981062577
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" X 13 L=200 DO60726013
Slagdop 1/2" x 13 L=200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,93 excl. BTW
/ stuk
€ 33,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
