ACTION SLAGDOP 1/2" X 14 L=250 DO60727014
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60727014
Rubix:A0915173
Fabrikant:DO60727014
EAN:8717981026531
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" X 14 L=250 DO60727014
Slagdop 1/2" x 14 L=250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,09 excl. BTW
/ stuk
€ 40,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
