ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 8 L=200 DO60915008
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60915008
Rubix:A0916480
Fabrikant:DO60915008
EAN:8717981085972
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SL.DR. 3/8" X 8 L=200 DO60915008
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 8 L=200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,77 excl. BTW
/ stuk
€ 32,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
