ACTION SLAGDOP 1/2"- 15MM VIERKANT DO63125015
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2X15MM VIERKANT DO63125015
Rubix:A0341774
Fabrikant:DO63125015
EAN:8717981207657
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2"- 15MM VIERKANT DO63125015
Dop 1/2x15mm Vierkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,30 excl. BTW
/ stuk
€ 8,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
