ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 44 MM STD DO3034-0-044
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-0-044
Rubix:A0341768
Fabrikant:DO3034-0-044
EAN:8717981048786
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 44 MM STD DO3034-0-044
Dop 3/4" x 44mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,22 excl. BTW
/ stuk
€ 23,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
