ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1" - 22 MM DO696622A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO696622A
Rubix:A0341469
Fabrikant:DO696622A
EAN:8717981093892

Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1" - 22 MM DO696622A
Slagdop 1" x 22 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,28 excl. BTW
/ stuk
€ 56,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
