ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 33 MM DIEP DO4010-1-033
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-033
Rubix:A0341530
Fabrikant:DO4010-1-033
EAN:8717981059867
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 33 MM DIEP DO4010-1-033
Slagdop 1" x 33 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 53 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,89 excl. BTW
/ stuk
€ 39,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
