ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 39MM DIEP DO65857039
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857039
Rubix:A0341662
Fabrikant:DO65857039
EAN:8717981095537
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1" - 39MM DIEP DO65857039
Slagdop 1" x 39 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,74 excl. BTW
/ stuk
€ 45,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
