ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 45 MM STD DO4010-0-045
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-0-045
Rubix:A0341414
Fabrikant:DO4010-0-045
EAN:8717981101702
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 45 MM STD DO4010-0-045
Slagdop 1" x 45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 74 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,26 excl. BTW
/ stuk
€ 36,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
