ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 15 MM STD DUNWANDIG DO61120015
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO61120015
Rubix:A0341650
Fabrikant:DO61120015
EAN:8717981031702

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 15 MM STD DUNWANDIG DO61120015
Slagdop 1/2" x 15 dunwandig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,11 excl. BTW
/ stuk
€ 7,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
