ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 17 MM DIEP DUNWANDIG DO61122017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO61122017
Rubix:A0341746
Fabrikant:DO61122017
EAN:8717981154647

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 17 MM DIEP DUNWANDIG DO61122017
Slagdop 1/2" x 17 diep Dunwandig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
