ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 20 MM DO63825020
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63825020
Rubix:A0341619
Fabrikant:DO63825020
EAN:8717981108732
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 20 MM DO63825020
Slagdop 1/2" x 20 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,48 excl. BTW
/ stuk
€ 9,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
