ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 21 MM DIEP DO2012-1-021
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO2012-1-021
Rubix:A0341597
Fabrikant:DO2012-1-021
EAN:8717981116119

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 21 MM DIEP DO2012-1-021
Slagdop 1/2" x 21 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
