ACTION SLAGDOP 1/2" - 24,5MM WIELMOERSLOT DO69782095
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO69782095
Rubix:A0341741
Fabrikant:DO69782095
EAN:8717981148813

Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" - 24,5MM WIELMOERSLOT DO69782095
Slagdop 1/2" x 24,5 wielmoerslot
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 31 mm |
| Lengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,12 excl. BTW
/ stuk
€ 23,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
