ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 36 MM DIEP DO2012-1-036
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO2012-1-036
Rubix:A0341592
Fabrikant:DO2012-1-036
EAN:8717981029518

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 36 MM DIEP DO2012-1-036
Slagdop 1/2" x 36 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,96 excl. BTW
/ stuk
€ 21,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
