ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 41MM DIEP DO65827041
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65827041
Rubix:A0341710
Fabrikant:DO65827041
EAN:8717981097029
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 1/2" - 41MM DIEP DO65827041
Slagdop 1/2" x 41 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 93 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,15 excl. BTW
/ stuk
€ 32,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
