ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 56MM DO65847056
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65847056
Rubix:A0341701
Fabrikant:DO65847056
EAN:8717981088188
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 56MM DO65847056
Slagdop 3/4" x 56 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,62 excl. BTW
/ stuk
€ 89,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
