ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/8" - 8MM DO696208A
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO696208A
Rubix:A0341473
Fabrikant:DO696208A
EAN:8717981028986
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/8" - 8MM DO696208A
Slagdop 3/8" x 8 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,20 excl. BTW
/ stuk
€ 12,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
