ACTION VERLENGSTUK 1" - 75MM DO7100-0-075
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO7100-0-075
Rubix:A0342059
Fabrikant:DO7100-0-075
EAN:8717981040254

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 1" - 75MM DO7100-0-075
Verlengstuk 1" x 75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,15 excl. BTW
/ stuk
€ 32,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
