Referenties
Action Seals:DO697B0T12
Rubix:A0913821
Fabrikant:DO697B0T12
EAN:8717981264056

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 12MM DO697B0T12
Dop 1/4 Hex x 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,77 excl. BTW
/ stuk
€ 13,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
