ACTION DOP 1/4 HEX X 12MM MGN DO697B0M12
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO697B0M12
Rubix:A0913820
Fabrikant:DO697B0M12
EAN:8717981264018

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 12MM MGN DO697B0M12
Dop 1/4 Hex x 12mm MGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,98 excl. BTW
/ stuk
€ 20,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
