ACTION DOP 3/4" X 49MM DIEP DO3034-1-049
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-1-049
Rubix:A0913757
Fabrikant:DO3034-1-049
EAN:8717981014729
Documenten
Productdetails : ACTION DOP 3/4" X 49MM DIEP DO3034-1-049
Dop 3/4" x 49mm Diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,83 excl. BTW
/ stuk
€ 42,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
