BAHCO SLAGDOP 3/8 24MM K7401M-24

Slagdopsleutel set K7401M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K7401M-24
Rubix:A0773000
EAN:7314151844295
BAHCO SLAGDOP 3/8 24MM K7401M-24

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant (din 3121-f / iso 1174) ''
Diameter24 mm
Lengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 24MM K7401M-24


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.

Sterke punten

3/8" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Aansluiting3/8' vierkant (din 3121-f / iso 1174) ''
Diameter24 mm
Lengte34 mm
Vierkant22 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht91 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,42 excl. BTW
/ stuk
€ 13,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen